Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Opladningskabel mode 3 T2/T2

Ladekabel til elektrisk køretøj mode 3 type 2
LADEKABEL TYPE 2 22KW 32A 7,5M

Varenr. 0510650237
EAN 4065746021593
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til opladning af elektriske eller hybride køretøjer med type 2-interface
  • Ingen utilsigtede slip på grebet på grund af regn, is eller fedtede hænder takket være gummigreb

  • Blødt og fleksibelt kabel selv under meget kolde forhold

  • Let og særligt ergonomisk forbinder

  • Strop med burrebåndslukning til bundtning og ophængning af kabel

  • Ingen ridser på køretøjets lak takket være dækhætten med justerbar holdebøjle

  • Visuel signaleffekt med rødt kabel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel strøm

32 A

Opladningseffekt

22 kW

Kabellængde

7.5 m

Antal faser

3 STK

Stikforbindelse

0 - ikke relevant

Fatningstype

0 - ikke relevant

Stik i siden af ladestationen

Type-2

Stik på siden af køretøjet

Type-2

Kabeltype

H07BZ5-F 5G6 mm² + 1 x 0,75 mm²

Kabeldiameter

16.1 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Anden standard

IEC 62196-2

Produktvægt (pr. vare)

4.16 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vægbeslag Til ladekabler og andre ledninger og slanger

VÆGHOLDER TIL LADEKABEL

x 1 stk.