Køretøjsbatterilader 12 V-35 A til salgsområde
Køretøjsbatterilader 12 V - 35 A til salgsområde
SHOWROOM LADER 12V 35A
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Designet til brug i udstillingslokalet, men også velegnet til værkstedet og lageret
- 35 A strøm er tilstrækkelig til opladning og vedligeholdelse af selv større køretøjer
- Lydsvag og diskret på grund af det kompakte, ventilatorfri design
- Stærk konstruktion takket være aluminiumshus, gummikantbeskyttelse og gummifødder
Enkel og effektiv
- Tilslut, tænd, vælg om nødvendigt 14,7 V eller litium, oplad
- Fuldautomatisk syvtrins opladningscyklus
- Aftagelige kabler for nem kabelføring gennem motorrummet
- Oplader batterier med en restspænding > 2 V
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
Værksted
- Kundeservice
- Diagnosticering
Udstillingslokale
- Vedligeholdelsesopladning
- Præsentation af køretøjets funktioner
Opbevaring
Vedligeholdelsesopladning
Min./maks. indgangsspænding | 100-230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Ladespænding maks. ved 12 V | 14.7 V/DC |
Ladestrøm ved 12 V | 35 A/DC |
Min./maks. genopladeligt batteri/batterikapacitet | 30-600 Ah |
Nominel effekt | 620 W |
Batteribetegnelse | 6 V bly-syrebatterier (åbne og vedligeholdelsesfri, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece, EFB, EFB+) |
Opladningskarakteristika | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Kabellængde | 5 m |
Fuldt isolerede opladningsklemmer | Ja |
Længde (batteriladekabel med klemmer) | 2,5 m |
Kabeltværsnit | 8 mm² |
Længde x bredde x højde | 227 x 125 x 62 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 3200 g |
Farve | Sort |
Beskyttelse mod omvendt polaritet | Ja |
Godkendelsesmærke | CE |