Kovs til let tov DIN 6899, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
DIN 6899, stål, forzinket
KOVS DIN6899 FZB Ø6
Varenr.
05226
EAN 4011231444187
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
Standarder | DIN 6899 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | BF |
Egnet til wirediameter (d1) | 6 mm |
Indvendig diameter (d2) | 16 mm |
Bredde (b1) | 6 mm |