Sjækkel
Sjækkel, stål, forzinket, lige
SJÆKLER TYPE A FZB STR.0,6 BOLT12,0
Varenr.
052306
EAN 4011231444422
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
Forzinket stål
Forbindelseselement
- Til bugsering af køretøjer
- Til forlængelse af reb og kæder
Bemærk
- Dimension M5 - M12 buet design
- Dimension M16-M48 smedet design
- Fra M48 varmgalvaniseret
Bæreevne | 630 kg |
Gevindtype x sjækkelboltdiameter | M 12 mm |
Indvendig bredde for sjækkel (b1) | 17 mm |
Udvendig bredde for sjækkel (b2) | 37 mm |
Sjækkeldiameter (d1) | 12 mm |
Indvendig sjækkelhøjde (midterbolt) (h1) | 42 mm |
Design | Buet |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Form | A |
Nominel størrelse | 0,6 |
RoHS-kompatibel | Ja |