TIPP Smartlock GS rørbøjle
Rørbøjle TIPP-SMARTLOCK, stål, forzinket
RØRBÆRER TIPP-SMARTLOCK M8 31-35MM
TIPP



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kontinuerlig klemning, områder fra 11-115 mm
- Klemme af fjederstål sikret mod drejning
- Skruehovedet kan sænkes ind i klemmestroppen takket være fordybningen
- Forstærket ved at folde klemmestroppen ind
- Nedfældede udstansninger hjælper med at fastgøre spændeskruen
- M5 spændeskrue, der passer til skruetrækkere med fladt hoved og krydskærv
- Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Til fastgørelse af rør i husholdnings- og varmeinstallationer.
![]() | |
Min./maks. spændeområde (ØD) | 31-35 mm |
Forbindelsesgevind (G) | M8 |
Bredde for metalbånd (BM) | 20 mm |
Metalremstykkelse (tM) | 1.5 mm |
Tilladt belastning | 0.8 kN |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 120 °C |
Materiale | Stål |
Overflade | A2K |
Vægt | 58 g |
Gummiprofil, materiale | EPDM |
Silikonefri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!