Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TIPP® Smartlock GS ML rørbøjle

Rørbøjle TIPP-SMARTLOCK ML, M8/M10 kombi-gevind
RØRBÆRER SMARTLOCK M8/M10-(26-30)

Varenr. 0543060030

EAN 4056807684154

Prisvisning for kunder efter login
TIPP® Smartlock GS ML rørbøjle

Varenr. 0543060030

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 70 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hængslet klemme til mellemstor belastning og eksklusiv hurtiglukning til sikker og hurtig montering
  • Universal svejset M8/M10 møtrik- og skivemontering

  • Kontinuerlig klemning, områder fra 15-115 mm

  • Klemme af fjederstål sikret mod drejning

  • Skruehovedet kan sænkes ind i klemmestroppen takket være fordybningen

  • Forstærket ved at folde klemmestroppen ind

  • Nedfældede udstansninger hjælper med at fastgøre spændeskruen

  • M6 spændeskrue, der passer til skruetrækkere med fladt hoved og krydskærv
Bemærk
  • Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til montering af rør med højere belastninger i industri- og byggeteknologi.

Min./maks. spændeområde (ØD)

26-30 mm

Forbindelsesgevind (G)

M8 x M10

Bredde for metalbånd (BM)

25 mm

Tilladt belastning

1,5 kN

Metalremstykkelse (tM)

2 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Vægt

88 g

Gummiprofil, materiale

EPDM

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

Brandsikring certificeret

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger