Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TIPP® Smartlock GS ML rørbøjle Hængslet og leddelt klemme med medium belastning

Rørbøjle TIPP-SMARTLOCK ML, M8/M10 kombi-gevind
RØRBÆRER SMARTLOCK M8/M10-(48-51)
TIPP

Varenr. 0543060051
EAN 4056807684208

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med eksklusiv Würth hurtiglukning til sikker og hurtig montering
  • Universal svejset M8/M10 møtrik- og skivemontering

  • Kontinuerlig klemning spænder fra 15 til 115 mm

  • Klemme af fjederstål sikret mod drejning

  • Skruehovedet kan sænkes ind i klemmen takket være fordybningen

  • Forstærket ved at folde klemmestroppen ind

  • Små stansninger giver ekstra beskyttelse for at forhindre spændeskruen i at hoppe ud

  • M6 spændeskrue med kombination kærv til skruetrækkere med fladt hoved og krydskærv


Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til montering af rør med højere belastninger i industri- og byggeteknologi

Min./maks. spændeområde (ØD)

48-51 mm

Forbindelsesgevind (G)

M8 x M10

Bredde for metalbånd (BM)

25 mm

Metalremstykkelse (tM)

2 mm

Tilladt belastning

2 kN

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 120 °C

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Vægt

120 g

Gummiprofil, materiale

EPDM

Silikonefri

Ja

Halogenfri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger