TIPP® Aero ventilationsrørbøjle
Rørbøjle t. ventilationsrør TIPP AERO
VENTILATIONSRØRBÆRER M8/M10 150
TIPP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtiglukkende snaplås op til DN 400 mm
- Kan også monteres hurtigt og nemt på individuel basis
- Luk ved at ophænge rørbøjle ved hjælp af klikmekanismens lange arm
- Tidsbesparende og nem justering eller flytning af monterede rør
Fastlimet profil, gummi
Kraftigt sammensat EPDM-rørbøjlegummi forhindrer udfald, når rørene flyttes
Gummiindsats:
- Til DIN 4109
- Ozonresistent iht. DIN 53509-1 eller ISO 1431/1
- Ældningsbestandig iht. DIN 53508
- Reagerer på brand iht. DIN 4102-1 (B2 ikke-brændbar)
- Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser ved stuetemperatur og opløsninger, der indeholder alkohol
- Ikke modstandsdygtig over for olie, fedt og brændstoffer
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Egnet til DN-nominel bredde (∅D) | Nominel diameter 150 |
Forbindelsesgevind (G) | M8 x M10 |
Tilladt belastning | 0.6 kN |
Bredde for metalbånd (BM) | 25 mm |
Metalremstykkelse (tM) | 1,5 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 100 °C |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Gummiprofil, materiale | EPDM |
Vægt | 218 g |
Silikonefri | Ja |
Klorfri | Ja |
Halogenfri | Ja |
Længde (L) | 200 mm |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |