Kort adapter Mini-13-polet til 7-polet 12 V
Kort adapter mini 13- til 7-pol. 12 V
ADAPTER 13-7POL. U/KABEL
Varenr.
05553134
EAN 4038898528203
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
Enkel, hurtig og ren løsning
Lavere vægtbelastning fra fatninger og forbindelser
Forbindelse
- 13-polet hunstik på trækkøretøj
- 7-polet hanstik på anhænger
Bemærk
Kun funktion 1-7, som opfylder ISO 1724 eller ISO 11446, kan tilsluttes
Beskyttelsesklasse i monteret tilstand: IP 54
7-polet ende opfylder ISO 1724
13-polet ende opfylder ISO 11446
Anvendelsesområde
Adaptere bruges til at samle det 7-polede og det 13-polede system
Længde | 6 cm |
Nominel spænding | 12 V/DC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
ISO | 11446 |