Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler
Sikringsholder til fladsikring med dæksel
MINISIKRINSHOLDER M. LEDNING 30AM
Varenr.
055540001
EAN 4011231455442
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
Inline-design
Design | MINI |
Maks. strøm | 30 A |
Kabeltværsnit | 3.3 mm² |
Kabellængde | 95 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Brændbarhed | Selvslukkende i overensstemmelse med UL94 V0 |
Farve på kabel | Orange |