Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmekrympende ledningssamler

Ledningssamler
VANDTÆT LEDNINGSSAMLER RØD 0,5-1,5 MM2

Varenr. 05555101

EAN 4046777535709

Prisvisning for kunder efter login
Varmekrympende ledningssamler

Varenr. 05555101
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
Støvsikre og fugtsikre forbindelser
  • Transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen

  • Tidsbesparelser takket være 40 % hurtigere krympning

  • Lav risiko for beskadigelse af stik og kabelisolering takket være lav krympningstemperatur
Bemærk

Undgå punktvis overophedning af krympeflex.

RoHS-kompatibel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

God til fremragende modstandsdygtighed over for benzin, batterisyre, diesel, motorolie, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltopløsning og isopropylalkohol.

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-1,5 mm²

Farve

Rød

Gennemslagsstyrke

30 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 125 °C

Min. krympningstemperatur

300 °C

Længde

35 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj mobilt krympeværktøj til udskiftelige krympeindsatser

UNIVERSAL KRYMPETANG TIL UDSK. KÆBER

x 1 stk.
Krympeindsats Til krympetang til mobile krympeværktøj

KÆBE TIL KRYMPETANG 0,5-2,5MM2 RØD/BLÅ

x 1 stk.
WGLG 100 gasloddekolbe

GASLODDEKOLBE, SÆT, WGLG100

En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol
x 1 stk.
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design