Testboks kombi 12 V
Testboks kombi 12 V
ANH. STIKTESTER 13/7.6 POL CAN-BUS 12V
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Overbelastningsbeskyttelse
Lysdioden i midten af testboksen angiver, om testen kan udføres, eller om der er overbelastning
Driftsspænding
12 volt DC / 3 volt DC
Inkluderet i leveringen
- Testboks med 4,5 m kabel og kombistik
- Kort adapter til test af 7-polede anhængerstik
- Litium-knapcelle 3V CR 2032
- Leveres i praktisk opbevaringsæske
Opfylder ISO 1724, ISO 11446 og ISO 3732
Også velegnet til køretøjer med CAN-bus
Kontrol af 7-polede og 13-benede stik på køretøjet:
Testboksen simulerer anhængeren
Funktionskontrol:
Lysdiode (9(-) og 10(-)) skal lyse
Testboksen er udstyret med et 4,5 m kabel, hvilket betyder, at testen kan udføres af én person
Kontrol af 7-polede og 13-polede stik på anhængeren:
Testboksen simulerer bugseringskøretøjet vha. batteridrift (3V knapcelle)
Ved test af 7-polede stik skal den medfølgende adapter anvendes
Kabellængde | 4,5 m |
Min. nominel spænding | 3 V/DC |
Maks. nominel spænding | 12 V/DC |
Maks. strøm | 0.2 mA |
Min. arbejdstemperatur | 5 °C |
Maks. arbejdstemperatur | 40 °C |
Hus, materiale | ABS |
ISO | 1724 |
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.