Varmekrympende loddeendesamler
Varmekrympe-crimpkonnektor, UL-godk.
LEDNINGSSAMLER 2,7MM M. TIN
Varenr. 05559231
EAN 4011231456913
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
Støvsikre og fugtsikre forbindelser
Transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen
Bemærk
Undgå lokaliseret overophedning af varmekrymperør.
Anvendelsesområde
Støvsikre og fugtsikre forbindelser
Min./maks. ledningstværsnit | 0,8-2,0 mm² |
Maks. bundtdiameter | 2,7 mm |
Farve | Rød |
Gennemslagsstyrke | 2 kV/mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 125 °C |
Min. krympningstemperatur | 500 °C |
Længde | 42 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!