Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Varmekrympende loddeendesamler

Varmekrympe-crimpkonnektor, UL-godk.
LEDNINGSSAMLER 4,5MM M. TIN

Varenr. 05559232

EAN 4011231456944

Prisvisning for kunder efter login
Varmekrympende loddeendesamler

Varenr. 05559232

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Støvsikre og fugtsikre forbindelser

Transparent varmekrymperør for enkel synlig overvågning af forbindelsen

Bemærk

Undgå lokaliseret overophedning af varmekrymperør.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Støvsikre og fugtsikre forbindelser

Min./maks. ledningstværsnit

2,0-4,0 mm²

Maks. bundtdiameter

4,5 mm

Farve

Blå

Gennemslagsstyrke

2 kV/mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 67

Min./maks. temperaturforhold

-55 til 125 °C

Min. krympningstemperatur

500 °C

Længde

42 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
WGLG 100 gasloddekolbe

GASLODDEKOLBE, SÆT, WGLG100

En praktisk allrounder: Kan bruges som loddekolbe eller en varmluftpistol