Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Telekommunikationsforbindere Til enkelte kobberledere

Skrueløs forbindelsesterminal telekommunikation
SVAGSTRØMSCONNECTOR M/SILICONE NR.3

Varenr. 0556012

EAN 4024835822794

Prisvisning for kunder efter login
Telekommunikationsforbindere Til enkelte kobberledere

Varenr. 0556012

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skær-og-klem-teknologi


Ingen afisolering – sparer tid



Kontaktpasta (forseglingsgel)


Tilslutning af høj kvalitet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Tilslutningsklemme til enkelte kobberledere.


Til svagstrømsinstallationer: kommunikations-, klokke-, alarm- og signalsystemer.

Antal ledere

3 STK

Min./maks. tråddiameter

0,4-0,9 mm

Maks. diameter på isolering

1,67 mm

Min. tråddiameter

0,4 mm

Maks. tråddiameter

0,9 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900

ZEBRA KOMBITANG VDE 180 MM

Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler