Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skrueløs Wago-samlemuffe Til alle typer af kobbertråd

Skrueløs forbindelsesterminal WAGO
SKRUELØS SAMLEMUFFE 3-POL

Varenr. 0556100003

EAN 4049557422152

Prisvisning for kunder efter login
Skrueløs Wago-samlemuffe Til alle typer af kobbertråd

Varenr. 0556100003

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Spændeområde til tynde ledere


0,08-4,0 mm² (nominel strøm 32 A)



Spændeområde for enkeltledere og flertrådede ledere:


0,08-2,5 mm² (nominel strøm 24 A)



Teståbning til spændingstestere

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til alle typer kobberledere (enkelte, snoede og tynde ledere), lamper, persienner, markiser, dør- og portstyreenheder, samtaleanlæg, pumper, elektriske systemer i køretøjer osv.

Antal ledere

3 STK

Min./maks. ledningstværsnit

0,08-4 mm²

Nominel strøm

32 A

Min./maks. afisoleringslængde for ledning

9-10 mm

Nominel spænding

400 V

Maks. lufttemperatur

40 °C

T-mærket iht. EN 60998

T85

Brændbarhed

Selvslukkende iht. UL94 V2

Hus, materiale

PA 6,6 - polyamid 6,6

Farve

Mørkegrå

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Multitester Pro II LCD tobenet spændingstester

MULTITESTER LCD 1000V, IP65

Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer