Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ELMO® tilslutningsklemme, skrueløs, kompakt til enkelttrådede, stive kobberledere

ELMO-forbindelsesterminal compact
SAMLEMUFFE 4POL KOMPAKT, SKRUELØS

Varenr. 05561124

EAN 4065746366939

Prisvisning for kunder efter login
ELMO® tilslutningsklemme, skrueløs, kompakt til enkelttrådede, stive kobberledere

Varenr. 05561124

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Med farvekodning af dækslet

  • Rillet overflade for øget brugerkomfort og bedre greb

  • Testport til spændingstester
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal ledere

4 STK

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-2,5 mm²

Nominel strøm

24 A

Afisoleringslængde for ledning

11 mm

Nominel spænding

450 V/AC

Maks. lufttemperatur

85 °C

T-mærket iht. EN 60998

T85

Brændbarhed

Selvslukkende iht. UL94 V2

Hus, materiale

Polykarbonat

Farve

Transparent, Rød

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Multitester Pro II LCD tobenet spændingstester

MULTITESTER LCD 1000V, IP65

Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer