ELMO® tilslutningsklemme, skrueløs, kompakt til enkelttrådede, stive kobberledere
ELMO-forbindelsesterminal compact
SAMLEMUFFE 5POL KOMPAKT, SKRUELØS
Varenr. 05561125
EAN 4065746366946
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
- Med farvekodning af dækslet
- Rillet overflade for øget brugerkomfort og bedre greb
- Testport til spændingstester
Antal ledere | 5 STK |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,5-2,5 mm² |
Nominel strøm | 24 A |
Afisoleringslængde for ledning | 11 mm |
Nominel spænding | 450 V/AC |
Maks. lufttemperatur | 85 °C |
T-mærket iht. EN 60998 | T85 |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 V2 |
Hus, materiale | Polykarbonat |
Farve | Transparent, Gul |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!