Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ELMO tilslutningsklemme, skrueløs, Compact Plus

Skrueløs ELMO-forbindelsesterminal compact plus
ELMO SKRUELØS SAMLEMUFFE COMPACT 2-POLET

Varenr. 05561172

EAN 4058794457544

Prisvisning for kunder efter login
ELMO tilslutningsklemme, skrueløs, Compact Plus

Varenr. 05561172

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stive kobberledere kan indsættes uden at åbne det mere brugervenlige aktiveringsgreb
  • Rillet overflade for bedre greb og mere brugerkomfort

  • Teståbninger til spændingstestere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til alle typer kobberledere (enkelte, snoede og tynde). Lamper, persienner, markiser, dør- og portstyreenheder, samtaleanlæg, pumper, elektriske systemer i køretøjer osv.

Antal ledere

2 STK

Ledertværsnit stiv min./maks.

0,2-4 mm²

Ledertværsnit fleksibel min./maks.

0,34-4 mm²

Nominel strøm

32 A

Afisoleringslængde for ledning

11 mm

Nominel spænding

450 V

Maks. lufttemperatur

85 °C

T-mærket iht. EN 60998

T85

Brændbarhed

Selvslukkende iht. UL94 V2

Hus, materiale

Polykarbonat

Farve

Transparent, Rød

Længde x bredde x højde

20,5 x 13 x 10,5 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Multitester Pro II LCD tobenet spændingstester

MULTITESTER LCD 1000V, IP65

Overspændingskategori CAT IV (1.000 V) - egnet til brug ved elektrisk installations- og vedligeholdelsesarbejde samt ved test af hybrid- og elbiler og solcellesystemer