ELMO tilslutningsklemme, skrueløs, Compact Plus
Skrueløs ELMO-forbindelsesterminal compact plus
ELMO SKRUELØS SAMLEMUFFE COMPACT 3-POLET
Varenr. 05561173
EAN 4058794457551
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Rillet overflade for bedre greb og mere brugerkomfort
- Teståbninger til spændingstestere
Velegnet til alle typer kobberledere (enkelte, snoede og tynde). Lamper, persienner, markiser, dør- og portstyreenheder, samtaleanlæg, pumper, elektriske systemer i køretøjer osv.
Antal ledere | 3 STK |
Ledertværsnit stiv min./maks. | 0,2-4 mm² |
Ledertværsnit fleksibel min./maks. | 0,34-4 mm² |
Nominel strøm | 32 A |
Afisoleringslængde for ledning | 11 mm |
Nominel spænding | 450 V |
Maks. lufttemperatur | 85 °C |
T-mærket iht. EN 60998 | T85 |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 V2 |
Hus, materiale | Polykarbonat |
Farve | Transparent, Orange |
Længde x bredde x højde | 20,5 x 18,5 x 10,5 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!