Skruefri Mini Plus ELMO -konnektor
ELMO samlemuffe mini plus
ELMO SKRUELØS SAMLEMUFFE MINI 2-POLET
ELMO
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Stive kobberledere kan indsættes uden at åbne det mere brugervenlige aktiveringsgreb
- Forbedret greb takket være en riflet overflade
- Testport til spændingstester
- Velegnet til brug sammen med planmonterede forgreningsdåser/forgreningsdåser til hulmur
Velegnet til alle typer kobberledere (enkelte, snoede og tynde). Lamper, persienner, markiser, dør- og portstyreenheder, samtaleanlæg, pumper, elektriske systemer i køretøjer osv.
Antal ledere | 2 STK |
Længde x bredde x højde | 17 x 11 x 9,2 mm |
Ledertværsnit stiv min./maks. | 0,2-2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibel min./maks. | 0,2-2,5 mm² |
Nominel strøm | 24 A |
Afisoleringslængde for ledning | 11 mm |
Nominel spænding | 450 V |
Maks. lufttemperatur | 85 °C |
T-mærket iht. EN 60998 | T85 |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 V2 |
Hus, materiale | Polykarbonat |
Farve | Transparent |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!