Samlemuffe, isoleret, løs
Samlemuffe, polykarbonat
SAMLEMUFFE ENKEL TRANSPAR (0,75-2,50MM2)

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Sikringsskruer i galvaniseret stål
I overensstemmelse med standarderne IEC 60998-1 (IEC 23-20) og IEC 60998-2-1 (IEC 23-21)
Til led og lederforgreninger i kobber til elektriske systemer og permanent installeret udstyr
![]() | |
Min./maks. ledningstværsnit | 1-2,5 mm² |
Nominel strøm | 24.0 A |
Nominel spænding | 450.0 V AC |
Min./maks. temperaturforhold | -45 til 85 °C |
Brandhæmmende | 850 °C |
Antal elektriske poler | 1 STK |
Farve | Transparent |
Materiale | Polykarbonat - PC |
Kontakter, materiale | Messing |
Kærvtype | Z |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)