Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Samlemuffe, isoleret, løs

Samlemuffe, polykarbonat
SAMLEMUFFE ENKEL TX10 (1,0-2,50MM2)

Varenr. 0556520125
EAN 4061975713735

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Sikringsskruer i galvaniseret stål

I overensstemmelse med standarderne IEC 60998-1 (IEC 23-20) og IEC 60998-2-1 (IEC 23-21)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til led og lederforgreninger i kobber til elektriske systemer og permanent installeret udstyr

Min./maks. ledningstværsnit

1-2,5 mm²

Nominel strøm

24 A

Nominel spænding

450 V/AC

Min./maks. temperaturforhold

-35 til 120 °C

Brandhæmmende

850 °C

Antal elektriske poler

1 STK

Farve

Transparent

Materiale

Polykarbonat - PC

Kontakter, materiale

Messing

Kærvtype

Indvendig TX

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger