Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør med plastkrave

Terminalrør med plastkrave
TERMINALRØR HVID 0,75/ 8MM

Varenr. 055700075
EAN 4011231458504

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Iht. DIN 46228 del 4
  • Polypropylen-indstikstragt

  • Made in Germany
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Ledningstværsnit

0.75 mm²

Farve

Hvid

Længde (l1)

14 mm

Bøsningslængde (l2)

8 mm

Bøsningens indvendige diameter (d1)

1,2 mm

Tykkelses for bøsningsvæg (s1)

0,15 mm

Indvendig diameter for indføringstragt (d2)

2,8 mm

Indføringstragthøjde

6 mm

Vægtykkelse for indføringstragt (s2)

0,25 mm

Maks. temperaturmodstand

105 °C

Materiale

Kobber

Overflade

Fortinnet

Halogenfri

Ja

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang Til terminalrør

TERMINALRØRSTANG 0,25-6MM. M.UDVEKSLING

Førsteklasses manuelt krympeværktøj fremstillet i Tyskland
x 1 stk.
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer