Terminalrør med plastkrave
Terminalrør med plastkrave
TERMINALRØR HVID 0,75/ 6MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Polypropylen-indstikstragt
- Made in Germany
Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6
![]() | |
Ledningstværsnit | 0.75 mm² |
Farve | Hvid |
Længde (l1) | 12 mm |
Bøsningslængde (l2) | 6 mm |
Bøsningens indvendige diameter (d1) | 1.2 mm |
Tykkelses for bøsningsvæg (s1) | 0.15 mm |
Indvendig diameter for indføringstragt (d2) | 2.8 mm |
Indføringstragthøjde | 6 mm |
Vægtykkelse for indføringstragt (s2) | 0.25 mm |
Maks. temperaturmodstand | 105 °C |
Materiale | Kobber |
Overflade | Fortinnet |
Halogenfri | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!