Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Terminalrør med plastmuffe, boks type 1

Terminalrør, boks type 1
TERMINALRØRSORT.ISO.0,5-2,50MM

Varenr. 0557100

EAN 4011231460088

Prisvisning for kunder efter login
Terminalrør med plastmuffe, boks type 1

Varenr. 0557100
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
Iht. DIN 46228 del 4
  • Tværsnit: 0,5-2,5 mm2

  • Indhold: 400 dele

  • Made in Germany
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fine og meget fine ledere, f.eks. i henhold til DIN EN 60228 klasse 5 og 6

Terminalrør med plastmuffe, boks type 1 indeholdt:
50 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR ORANGE 0,50/14MM

Beskrivelse:
8 mm; 0.5 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 50 x
100 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR HVID 0,75/ 8MM

Beskrivelse:
8 mm; 0.75 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR GUL 1,00/ 8MM

Beskrivelse:
8 mm; 1 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 100 x
100 x
Terminalrør med plastkrave

TERMINALRØR RØD 1,50/ 8MM

Beskrivelse:
8 mm; 1.5 mm²
Iht. DIN 46228 del 4
Mængde: 100 x
50 x
Terminalrør med plastkrave iht. DIN 46228 del 4

TERMINALRØR BLÅ 2,5 / 8MM

Beskrivelse:
8.0 mm; 2.5 mm²
Mængde: 50 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympeværktøj med parallel belastning

TERMINALRØRSTANG 0,08-16MM., SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Krympetang med frontindføring

KRYMPETANG 0,08-10SMM 10/4FS

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør
x 1 stk.
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer
x 1 stk.
Krympeværktøj med parallel belastning

PRESTANG T. 6KT. 0,08-16MM² SELVJUST

Til isolerede og ikke-isolerede terminalrør