Rundt stik RAM 3,5
Rundt stik RAM 3,5
KABELSKO RUND Ø3,5MM ZBR/TN
Varenr. 05589902
EAN 4011231470452
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
Design | Uforseglet |
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-2,5 mm² |
Boltdiameter | 3,5 mm |
Antal låselåg | 2 STK |
Materiale | Bronze |
Overflade | Fortinnet |
Min. ledningstværsnit | 1,5 mm² |
Maks. kabeltværsnit | 2,5 mm² |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!