Rundt stik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 uisoleret
Rundt stik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
KABELSKO RUND 1,0X2,5 ZBR/TN
Varenr. 05589906
EAN 4011231470612
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
Design | Uforseglet |
Min./maks. ledningstværsnit | 1-2,5 mm² |
Boltdiameter | 2,1 mm |
Antal låselåg | 1 STK |
Materiale | Messing |
Overflade | Fortinnet |
Min. ledningstværsnit | 1 mm² |
Maks. kabeltværsnit | 2,5 mm² |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!