Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rundt stik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 uisoleret

R.s. MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1 2 t.b.
KABELSKO Ø2,1 0,5-1,0 MS/TN

Varenr. 05589932

EAN 4011231471862

Prisvisning for kunder efter login
Rundt stik MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 uisoleret

Varenr. 05589932

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Design

Uforseglet

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-1,5 mm²

Boltdiameter

2,1 mm

Antal låselåg

2 STK

Materiale

Messing

Overflade

Fortinnet

Min. ledningstværsnit

0,5 mm²

Maks. kabeltværsnit

1,5 mm²

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design
x 1 stk.
Uddriverværktøj til runde forbindelser med låsetappe

UDDRIVERVÆRKTØJ FOR RUNDSTIK Ø1,5MM