Fladstikskontakt MINI MIC SRS 1.5
Flad stikkontakt MINI MIC SRS 1,5
FLADSTIK/HUN Ø -1,5 MS/TN
Varenr. 055899582
EAN 4024835352345
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
Design | Forseglet |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,75-1,5 mm² |
Min./maks. diameter på isolering | 1,7-2,4 mm |
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun | 1,5 mm |
Tætningsdiameter | 3,40 mm |
Materiale | Bronze |
Overflade | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!