Tekstilskive med grip Trizact®
Tekstilskive, Trizact
SLIBESKIVE BURRE TRIZ A160 K120 Ø125MM
ZEBRA
Varenr.
0573412012
EAN 4050382266552
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
Til slibning og polering (finishslibning) og fjernelse af valsemærker.
Aggressiv slibning, meget fin slibefinish, lang levetid med ensartet overfladekvalitet (ruhed)
Ensartet kornspredning i en tredimensionel pyramidestruktur
Bemærk
- Anbefalet hastighed 1.000 omdr./min. til 2.500 omdr./min.
- Arbejd kun med passende beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Trizact® er et varemærke tilhørende 3M
Anvendelsesområde
Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Diameter | 125 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Design | A160 |
Klæbesystem | Grip |
Bagmateriale | Semi-fleksibel X-basis |