Slibeskive med grip CERALINE
Slibeskive med griplukning, CERALINE
SLIBESKIVE M/GRIP KERAMIK K60 Ø125MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med en kølig slibning
Højtydende slibekorn og funktionelt toplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
- Anbefalet hastighed 2.500 omdr./min. - 5.300 omdr./min.
- Brug den kun med passende beskyttelsesudstyr som sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Diameter | 125 mm |
Kornstørrelse | 60 |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Bagmateriale | Net |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Rustfrit stål, Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!