Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system

Lamelslibesk., minisk., zirk.-korund
MINI DISC Ø50MM K 80

Varenr. 0578605080
EAN 4038898172734

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompatibel med 3M Roloc-system

Segmenteret minislibeskive med hurtigskiftmontering på pneumatiske lynslibere (vinklede), fleksible aksler.



76 mm ∅skriver kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder



Robust plastskive med hurtigskiftmontering



Robust og fleksibelt bomuldsstof med en høj grad af slidstyrke



Levetidssammenligning: Traditionel fiberskive: Miniskive = 20: 1



Yderligere fordele ved miniskiven frem for sammenlignelige fiberskiver:


  • Op til 15 gange længere levetid for miniskriver, især ved slibning af kanter

  • Alle andre fordele ved lamelslibeskiver frem for fiberdiske

  • Ingen tilstopning

  • Alsidig med en lang række anvendelsesformål

  • Mulighed for betydeligt finere overflader med samme kornstørrelse

  • Større slidstyrke ved slibning af hjørner og kanter

  • Højere slibeeffekt

  • Kortere bearbejdningstider

  • Betydelige tids- og omkostningsbesparelser for brugeren
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Alternativ hurtigskiftsystem: Fiberhjul, små skrubbebearbejdningshjul, slibestifter, slibevifter, slibehylstre, slibebånd osv.


Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.


Materialer, der kan bearbejdes: Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.

Diameter (Ø)

50 mm

Værktøjsoptag

3M Roloc system

Kornstørrelse

80

Design

Lige

Bæreskive, materiale

Plast

Maks. omdrejningshastighed

30000 o/min

Materiale for slibemiddel

Zirkonium korund

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder Til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Holder Til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 76MM SKIVER