Lamelskive Flexi-Disc
Lamelslibeskive, Flexi-Disc
FLEXI DISC Ø50MM K 40
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
∅ 50 og 75 mm:
- Fleksible mini lamelskiver med lynskifteadapter til brug på pennesliber (vinklede), fleksible aksler
- Skiver ∅ 75 mm kan også bruges på trykluft- eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
∅ 115 mm:
Fleksible lamelskiver med 22,23 mm montering til trykluft- eller elektriske vinkelslibere
Design:
- ∅ 50 og 75 mm med robust plastplade og hurtigskiftmontering
- ∅ 115 mm med flerlags glasfiberplade og 22,23 mm boring
- Robust, fleksibelt bomuldsstof med høj rivestyrke
Yderligere fordele ved Flexi-Disc sammenlignet med andre fiberdiske:
- Ingen tilstopning eller udtværing
- Kølig slibning, minimal misfarvning, især ved brug af Flexi-skiver
- Alsidig, bred vifte af anvendelser
- Betydeligt finere overflader mulig med samme sandkorn
- Større slidresistens ved slibning af hjørner og kanter
- Øget slidevne
- Som miniskive, men især til konkave/krumme flader og til slutmaskinbearbejdning, overgangs- og profilslibning.
- Materialer, der kan bearbejdes: Særlig velegnet til rustfrit stål, krom- og nikkellegeringer, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.
Diameter (Ø) | 50 mm |
Værktøjsoptag | 3M Roloc system |
Kornstørrelse | 40 |
Design | Lige |
Bæreskive, materiale | Plast |
Maks. omdrejningshastighed | 30000 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!