Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gennemsigtig lamelskive

Gennemsigtig lamelslibeskive
LAMELRONDEL 125MM K40 GENNEMSIGTIG

Varenr. 0578812540

EAN 4045727623046

Prisvisning for kunder efter login
Gennemsigtig lamelskive

Varenr. 0578812540

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udsyn "gennem skiven" og dermed på bearbejdningen af materialet. Ideel til behandling af tynde metalplader."

Klart overblik over emnet, der behandles


  • Forhindrer uønsket overdreven slibning.

  • Reduktion af bearbejdningsfejl.


Bedre overfladekvalitet som følge af mere målrettet arbejde



Kølig slibning pga. ventilatoreffekt


Reduktion af temperaturen på overfladen forhindrer uønsket blåfarvning af emnet.



God, stabil føring

Bemærk

Når der kun slibes træ eller plast, kan skiven rengøres ved at foretage slibning på kanten af et stykke metal.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Generel stålkonstruktion


  • Forberedelse af svejsesøm og efterbehandling

  • Rustfjernelse

  • Fjernelse af kalk (i små mængder)

  • Slibning af smedejernsarbejde (gitre, rækværker, gelændere)

  • Fjernelse af overskydende zink på svejsesømme inden plastbelægning


Behandling af rustfri stål


  • Rørledningskonstruktion, tank- og beholderkonstruktion

  • Apparatkonstruktion (kemisk industri)

  • Anlægskonstruktion, f.eks. bryggeri- og fødevareindustri

  • Bådbyggeri


Aluminiumbearbejdning (alle ikke-jernholdige metaller)


  • Specialkøretøjer såsom silovogne, ambulancer, brandbiler osv.

  • Skibsbyggeri

  • Flykonstruktion


Landbrugsmaskiner


Skærpning af knive (plæneklippere, skårlæggere)



Karosserikonstruktion


  • Reparation af skader: Maling og spartelmasse, MIG-lodningssøm

  • Specialkøretøjskonstruktion (lastbiltilbehør, service, sliddele til bulkmaterialevarevogne)


Træ- og FRP-behandling


Præcise overflade- eller kantkorrektioner.

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Kornstørrelse

40

Design

Bølget

Bæreskive, materiale

Glasstof

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Maks. anbefalet omdrejningshastighed

7500 o/min

Materiale for slibemiddel

Zirkonium korund

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger