Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Longlife, lamelskive

Lamelslibeskive Longlife stål/rustfrit stål kantsøm
LAMELSLIBESKIVE KK M14 Ø125MM K40

Varenr. 0578881524

EAN 4053479695624

Prisvisning for kunder efter login
Longlife, lamelskive

Varenr. 0578881524
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
Professionelt værktøj til kantsøm i stål/rustfrit stål. Til bearbejdning af svært tilgængelige områder som radier og kantsøm.

Komfortabelt og sikkert arbejde


Den betydelige overlapning af flapper gør at skiven kan tilpasse sig arbejdsemnet perfekt. Lavt støjniveau, ringe vibrationer og lav risiko for personskade.



Ekstremt lang levetid, meget høj materialefjernelse med lav materialeopvarmning og den fineste overfladeruhed


Det specialbelagte, aktive keramiske slibekorn har en levetid på op til 4 gange længere.



Meget fleksible slibende flapper, enkel og hurtig montering af skiver


Reduceret plade med M14 direkte montering, ingen forstyrrende bæreplade.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm. Ideel til bearbejdning af stål, stålstøbegods, legeret og hærdet stål, værktøjsstål og rustfrit stål.

Diameter (Ø)

125 mm

Værktøjsoptag

M14

Kornstørrelse

40

Design

Lige

Bæreskive, materiale

Plast

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Min./maks. anbefalet omdrejningshastighed

7500-10000 o/min

Maks. anbefalet omdrejningshastighed

10000 o/min

Materiale for slibemiddel

Keramisk

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger