Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål
Slibeskive, keramisk, Red Line
LAMELSKIVE Ø115MM K60 BØLGET, RED LINE
REDSTRIPE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til fire gange længere levetid*
Keramiske korn skærer hurtigere igennem, hvilket muliggør ekstremt hurtig materialefjernelse. Sammen med bagbeklædningen af polyester/bomuld giver den en overlegen modstandsdygtighed over for rivning eller flosning, hvilket sparer tid på skiveskift.
Selvskærpende
De keramiske korn på lamellerne brækker under slibning og derved bevarer skiven sin slibeevne gennem hele levetiden
Flotte sliberesultater
Slibemidlet holder skiven afkølet på varmefølsomme legeringer af rustfrit stål, så materialet ikke misfarves, hvilket giver en finere og mere ensartet, glat overfladekvalitet
Fremragende arbejdsoplevelse
Harpikspladen giver en støddæmpende effekt, der reducerer vibrationerne og forebygger udmattelse.
Ingen kontaminering af arbejdsemnet
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bygget i overensstemmelse med EN 13743
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard
Diameter (Ø) | 115 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Kornstørrelse | 60 |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasfaser |
Maks. omdrejningshastighed | 13300 o/min |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |