Lamelskive til stål Red Stripe
Lamelslibeskive, zirkonium REDSTRIPE
LAMELSKIVE Ø125MM K120
REDSTRIPE
Varenr.
0579588321
EAN 4065746274159
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Zirkon-aluminiumoxid, specielt egnet til bearbejdning af rustfrit stål
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Glasvævet bagplade
Smergellærred (zirkon-aluminiumoxid)
- Lang levetid
- Hurtig materialefjernelse
- Selvskærpende
- Europæisk standard EN13743
Anvendelsesområde
- Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
- Plader af rustfrit stål, ulegeret specialstål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Kornstørrelse | 120 |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |