Lamelskive til stål Red Stripe
Lamelslibeskive, zirkonium REDSTRIPE
LAMELSKIVE Ø125MM K80
REDSTRIPE


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 12413.
Glasvævet bagplade
Smergellærred (zirkon-aluminiumoxid)
- Lang levetid
- Hurtig materialefjernelse
- Selvskærpende
- Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
- Plader af rustfrit stål, ulegeret specialstål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Kornstørrelse | 80 |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)