SLIBESKIVE TIL RUSTFRIT STÅL
Lamelslibeskive, zirkonium ECONOMY
LAMELSKIVE Ø125MM K40 BØLGET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 13743.
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Robust støtteskive fremstillet af glasstof
Smergellærred (zirkon-aluminiumoxid)
- Lang levetid
- Hurtig materialefjernelse
- Selvskærpende
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Kornstørrelse | 40 |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 122500 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)