Lille minifiberslibeskive
Små slibeemner, mini fiberskive
ZEBRA SLIBE RONDEL Ø 50MM K.80
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust polyesterstof
Høj rivestyrke
Særlig fremstillingsmetode: Et ekstra lag af et særligt fleecemateriale påføres (lamineres) på bagsiden af skiverne under tryk og varme
- Yderligere styrke og stabilitet af skiverne
- Længere levetid og forbedret slibeydelse end med typiske minifiberskiver på markedet
Til brug på pneumatiske lynslibere (vinklet nedad) og fleksible aksler.
Skiver ∅ 75 mm kan også bruges på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder.
Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.
Materialer, der kan bearbejdes:
Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, bygningsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.
Diameter (Ø) | 50 mm |
Design | Kompatibel med 3M Roloc-system |
Kornstørrelse | 80 |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Maks. omdrejningshastighed | 30000 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 20000 o/min |
Materiale, der skal bearbejdes | Rustfrit stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!