Slibeskive Useit Superpad, køretøj
Slibeskive til træ Useit Superpad
USE IT SLIBERONDEL AUTO Ø 75MM K. 240

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibeskive, der er perforeret over hele overfladen
- Slibestøvet suges væk fra hele overfladen.
- Ingen tilstopning, høj slibeydeevne, lang levetid, ensartet sliberesultat, høj slibeeffekt.
Støv- og skyggefri i drift
Kortere slibetid og effektivt arbejde med slibeevne op til fire gange bedre end for konventionelle perforerede slibemidler
Spar tid og penge.
I modsætning til konventionelle perforerede slibemidler er hele mønsteret på Useit Superpad P Vehicle optimeret til materialet og mængden af støv, der opstår.
Ingen tilstopning af slibeskiven
Useit® Superpad P Vehicle er universelt egnet til brug med enhver støtteplade (uanset huller) - med eller uden støvudsugning.
Skumisolering
Trykudligning
Punkttrykket på overfladen reduceres af skumisoleringen.
Faren for gennemslibning af lakken på kanter, folder og i kurver reduceres til et minimum.
Følgende faktorer kan påvirke sliberesultatet:
- 1. Overfladens tilstand (spartelmassetype, sprøjtemønstre, grad af gennemtørring).
- 2. Behandleren (slibetryk, fremføringshastighed, slibeteknik).
- 3. Støttepladen (design, f.eks. form og hårdhed).
- 4. Slibeværktøjet (omdrejningshastighed, kørsel, slag, udsugning osv.).
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 75 mm |
Kornstørrelse | 240 |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)