Hårdt presset, kompakt fleeceskive
Hårdtp. komp. fleeces. vink.-/kants.
FLEECESKIVE KOMPAKT M.FIN H5 Ø125X6MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget effektiv ved den laveste grad af overfladeruhed
- Opnår ensartet overfladekvalitet
- Opnår hurtigt høj overfladekvalitet uden ændring af arbejdsemnets geometri
- Opnår den laveste grad af ruhed i ét arbejdstrin, f.eks. bliver en overfladeruhed (Ra) på 1,4301 til 0,02
- Stopper ikke til med slibestøv
- Lang levetid og komfortabel at arbejde med
Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi).
Blå/grøn/gul til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
Ideel til fjernelse af svejsesømme og finish-slibning i området ved kantsøm.
Anvendelsesområder for højere hårdhedsniveauer
- Fjernelse af aluminiumsgrater
- Afgratning af udstansede dele
- Afrunding af skarpe kanter og udstansede dele
- Rengøring af metalsamlinger
- Fjernelse af klæbemasse, syntetisk harpiks og udløbet eller overflødig kompositklæbemasse
- Fjernelse af rust og korrosion
Anvendelsesområder for lavere hårdhedsniveauer
- Skabelse af dekorative overflader på rustfrit stål
- Overfladeudjævning efter fjernelse af svejsesøm
- Klargøring af titaniumoverflader og overflader af rustfrit stål inden polering
- Klargøring af ikke-jernholdige metaller inden overfladebehandling
- Afsluttende forpoleringstrin
- Udjævning af overfladefejl
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Tykkelse | 6 mm |
Hårdhed | 5 (blød) |
Design | Meget fin |
Kornstørrelse | Meget fin |
Min./maks. omdrejningshastighed | 5300-6000 o/min |
Egnet til | Kantsømsliber |