Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hårdt presset, kompakt fleeceskive med stofplade

Hårdt presset, kompakt fleeceskive m. tekstilplade
FLEECERONDEL KOMPAKT M.FIN H5 Ø125

Varenr. 0585012348

EAN 4050642517585

Prisvisning for kunder efter login
Hårdt presset, kompakt fleeceskive med stofplade

Varenr. 0585012348

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til brug på hastighedsregulerede vinkelslibere. Giver en ensartet finish uden at beskadige overfladen ved en defineret grovhedsdybde
  • Meget effektiv ved den laveste grad af overfladeruhed

  • Opnår ensartet overfladekvalitet

  • Opnår hurtigt høj servicekvalitet uden ændring af arbejdsemnets geometri

  • Opnår den laveste grad af ruhed i ét arbejdstrin, f.eks. bliver en overfladeruhed (Ra) på 1,4301 til 0,02 f

  • Stopper ikke til med slibestøv

  • Lang levetid og komfortabel at arbejde med
Bemærk

Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi).

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Blå/grøn/gul til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller



Ideel til fjernelse af svejsesømme og finish-slibning i området ved kantsøm.



Anvendelsesområder for højere hårdhedsniveauer


  • Fjernelse af aluminiumsgrater

  • Afgratning af udstansede dele

  • Afrunding af skarpe kanter og udstansede dele

  • Rengøring af metalsamlinger

  • Fjernelse af klæbemasse, syntetisk harpiks og udløbet eller overflødig kompositklæbemasse

  • Fjernelse af rust og korrosion


Anvendelsesområder for lavere hårdhedsniveauer


  • Skabelse af dekorative overflader på rustfrit stål

  • Overfladeudjævning efter fjernelse af svejsesøm

  • Klargøring af titaniumoverflader og overflader af rustfrit stål inden polering

  • Klargøring af ikke-jernholdige metaller inden overfladebehandling

  • Afsluttende forpoleringstrin

  • Udjævning af overfladefejl

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Hårdhed

5 (blød)

Design

Meget fin

Kornstørrelse

Meget fin

Min./maks. omdrejningshastighed

3000-8000 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed

3000 o/min

Egnet til

Vinkelsliber

Ydeevneegenskaber
Egenskab Hårdhed
10 8 7 6 5
Hårdhed ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Materialefjernelse ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Finish ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Lav overfladeruhed ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger