Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Polerpad

Polering ternet
SPIDERPAD-ORANGE-BLØD-Ø145X25MM

Varenr. 0585026145
EAN 4046777721225

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Polerpads i forskellige grovheder

Maksimal effekt med minimal slitage


Riller (ternet struktur) i overfladen øger overfladearealet markant. Det lader meget mere polermiddel blive absorberet, giver større slibeeffekt og forlænger ydelsen af polerkornene.



Skum med åbne porer for ensartet slibeeffekt og maksimal brugstid.


Poleringsskiverne er fremstillet af højkvalitetsskum med åbne porer. Den åbne porestruktur og rillede overflade giver varme, der produceres under poleringen, ideel mulighed for at blive ledet bort.



Større fleksibilitet på alle karrosseriformer


Disse polerpads er egnet til alle former og krumninger på et køretøj som følge af afrundede kanter, og takket være den intelligente geometri forhindres nye lakeringsfejl.



Harmoniske poleringsresultater


Diametre på 145 mm og 170 mm leveres med et centerhul til hurtig, praktisk og perfekt centrering.



Brugervenlig


Polerpaden er nem at fjerne fra grippladen på grund af kantaffasningen ved gripkanten.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Blød polerpad (orange) til en perfekt færdigbehandling, til forsegling eller nem fjernelse af striber og hologrammer. Mellemhård polerpad (blå) til effektiv forberedelse til maling og delvis fjernelse af finslibningsriller. Ekstra hård polerpad (grøn) til maksimal slibeeffekt med minimal varmeoverførsel

Hårdhedsgrad

Blød

Farve

Orange

Diameter

145 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
P30 Anti-hologram polish P30 Plus

SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30, 1KG

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer
P30 Anti-hologram polish P30 Plus

SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30 PLUS, 250G

Højglansfinish-polermiddel til permanent fjernelse af striber og hologrammer fra lakken på mørke køretøjer