Insekt- og skumsvamp
Mikrofibersvamp
MIKROFIBERSVAMP BLÅ 23X11X5CM
Varenr.
0585299000
EAN 4056807928692
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mikrofiber vaskesvamp velegnet til let og effektiv fjernelse af insektrester og andet hårdfør snavs uden at ridse.
- Mikrofibersvampen giver en hurtig og effektiv rengøringsproces.
- Rengøringsmidlet opbevares i svampen, hvilket sikrer øget skumdannelse.
Materiale | Mikrofiber |
Farve | Blå |
Længde x bredde x højde | 23 x 11 x 5 cm |
Længde | 23 cm |
Bredde | 11 cm |
Højde | 5 cm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)