Nylonslibefleece Med skaft
Nylonslibefleece med skaft
NYLONSLIB M/6MM SKAFT Ø 60MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Groft struktureret elastisk slibefleece fremstillet af en speciel kombination af syntetiske fibre og jævnt indlagte slibekorn (siliciumkarbid).
Design og egenskaber:
- Fleksibel, åben fleecestruktur
Ideel tilpasning til arbejdsemnets geometri for optimal overfladekontakt.
Minimal tilstopning med overfladestøv
Ensartede, reproducerbare sliberesultater
Reduceret varmeudvikling -, kølig slibning
- Kontinuerlig eksponering af friske slibekorn
Ensartede, konsistente arbejdsresultater og en ren overflade
- Nem at håndtere
Minimeret risiko for at beskadige arbejdsemnets overflade eller at fjerne for meget materiale
- Fri for metaller, der er modtagelige for korrosion
Ingen forurening af materialeoverfladen
Til brug på el-boremaskiner, ligeslibere og fleksible aksler
Støtteflanger af plast kan brækkes af i trin
Rundt skaft: 6 x 40 mm
Generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter:
Den maksimalt tilladte hastighed må ikke overskrides.
Arbejd kun med passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, handsker, høreværn etc.
Bemærk: Groft slibefleece er ikke egnet til kantslibning. Slib derfor kun på langs og ikke imod materialekanter!
Se betjeningsvejledningen.
Materialer, der kan bearbejdes:
Til universal brug på stort set alle materialer. Især til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.
Rengøring af svejsesømme, metaloverflader, træ og plast
Fjernelse af misfarvninger, kalkaflejringer, rust, korrosion, snavs og oxidering, belægninger, maling, gamle påmalede belægninger, syntetisk harpiks, klæbemasser, pakningsrester, cement og betonrester.
Strukturering, matslibning af linjer, klargøring og opruning af overflader
Let afgratningsarbejde
Rengøring af undervogne på køretøjer og andre forskellige arbejdsopgaver inden for fremstilling af bilkarrosserier
Diameter (Ø) | 60 mm |
Maks. omdrejningshastighed | 10000 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 5000 o/min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)