Fleeceslibeskive Til brug på elektriske og pneumatiske vinkelslibere
Fleeceslibeskive blød
SLIBESKIVE VELC. FLEECE BLØD K100 Ø125MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blød, forstærket nylonslibefleece med gennemsyet stofbagside
- Høj slidstyrke, ensartet slibemønster, vandfast
- Ændrer ikke form under slibning
- Ingen tilstopning
- Ingen gennemslibning ved slibning af karrosseridele
- Køligere slibning (lav arbejdstemperatur)
Anvendelse: Glanspolering, mattering, polering, fjernelse af misfarvning, fjernelse af overfladefejl (mindre ridser) og udjævning af overflader
Materialer, der kan bearbejdes: Velegnet til bearbejdning af aluminium, stål, messing, kobber, træ, plast og maling
Diameter (Ø) | 125 mm |
Farve | Brun |
Design | Mellem |
Kornstørrelse | 100 |
Maks. omdrejningshastighed | 3800 o/min |
Anbefalet omdrejningshastighed | 1500 o/min |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!