Dispensersystem til nylon fleece
Fyldt dispensersystem til nylonslibefleece
ORSY 10 NYLONSLIB KOMPLET M/3 RUL.
Varenr. 0585805
EAN 4011231490573
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
Fyldt dispensersystem med tre ruller nylonfleece i nylon for at nemt at kunne klippe til den ønskede længde
Rullelængde | 5 m |
Dispensersystem til nylon fleece indeholdt:
1
x
Beskrivelse:
Kornstørrelse: P180; 115 mm x 5 m
Forbehandling til maling af galvaniseret stål
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kornstørrelse: P280; 115 mm x 5 m
Til rengøring, affedtning og grovbearbejdning
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Kornstørrelse: P 1000; 115 mm x 5 m
Meget fleksibel håndslibefleece af nylon til rengøring af overflader (rustfjernelse) og mattering af nye dele, gammel maling og aluminium. For optimal anvendelse i kritiske områder som folder, hjørner, forsænkninger eller andre skarpe hjørner og kanter og på indvendige karosseridele
Mængde:
1
x
1
x
Beskrivelse:
Dispensersystem med otte store spolestjerner
Mængde:
1
x
6
x
Beskrivelse:
Diameter: 250 mm
Mængde:
6
x