Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Viskegummi til folie

Stribefjerner
STRIBEFJERNERHJUL MASSIV Ø 90MM 2STK.

Varenr. 058590

EAN 4011231490658

Prisvisning for kunder efter login
Viskegummi til folie

Varenr. 058590
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
Til at fjerne fastklæbende rester og film på metaloverflader.
Bemærk
  • Anvend kun med langsomt kørende maskiner (maks. 2000 o/min).

  • Brug ikke viskegummiet til folie på plastdele og malet plast (f.eks. kofangere, pyntelister på motorcykler osv.)!

  • Vær opmærksom på omdrejningsretningen (modsat af arbejdsretningen): Arbejd ikke for længe på ét sted, da overdreven varmeudvikling kan beskadige metalpladen og malingen. Brug altid sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker under arbejdet.

  • I nogle tilfælde kan det medføre misfarvning ved brug på vandbaseret maling. I det tilfælde anbefaler vi indledende tests på ikke-synlige steder.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til alle kommercielt tilgængelige boremaskiner, ledningsfri skruetrækkere og ligeslibere.

Instruktioner

Grovbearbejd kanterne på viskegummiet til folie (f.eks. på den rene kant på et arbejdsbord) før den første arbejdsproces.

Udvendig diameter

90 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Klæbefjerner, spray

KLÆBEFJERNER, 150ML

Fjerner nemt hærdet smeltelim fra lakerede overflader